Beli inverter mesin las di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
  2. TAPECASE High-Temperature Film Masking Tape (Lakban Polyimide Tahan Panas)
    Mulai

    Rp119.900

    TAPECASE High-Temperature Film Masking Tape (Lakban Polyimide Tahan Panas)
    Deskripsi:
    Polyimide-backed film masking tape is thermal, chemical, and abrasion resistant, with higher heat and abrasion resistance than polyester-backed masking tape. This thin, translucent tape is colored for visibility and removes cleanly from surfaces without slivering or breaking. It is used in masking for powder coating, masking metal surfaces, and solder masking.
    atribut:
    • Package Quantity: 1
    • Product Form: Continuous Roll
    • Tape Backing Construction: Film
    • Tape Brand: TapeCase
    • Tape Elongation: Not Rated
    • Tape Type: High-Temperature Film Masking Tape
  3. KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
  4. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  6. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  7. RYU Inverter IGBT Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp789.900

  8. Mesin HL Inverter Smart Series Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp539.900

    Mesin HL Inverter Smart Series Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220 (±15%)
    • Efficiency: 0.85
    • Duty Cycle (%): 50
    • Power Factor : 0.93
  9. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  10. ENKA Mesin Las
    Mulai

    Rp1.299.900

    ENKA Mesin Las
    Deskripsi:
    Mesin las dengan teknologi inverter membuat bobot mesin ini sangat ringan ditenteng bahkan masuk ke dalam jok motor. Mesin ini menggunakan IGBT tube 2x60A untuk 120L dan IGBT tube 4x35A untuk MMA 140. Kedua mesin ini menggunakan fitur soft starter yang membuat Arc Start lebih lembut dan rapih. Sangat cocok digunakan untuk Continuous Welding maupun Tack Welding baik untuk kalangan profesional maupun kalangan hoby.
    atribut:
    • Housing Protection Grade: IP21S
  11. Mesin HL Inverter TIG
    Mulai

    Rp2.899.900

    Mesin HL Inverter TIG
    Deskripsi:
    1 box includes:- 1 Unit Inverter TIG 200 + Dus Kemasan (Include Sterefoam didalamnya)- 1 Stang Las- 1 Stang Massa- 1 Kacamata Las- Untuk Kelengkapan bawaan unit, bisa cek di slide gambar.- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Power Voltage (V/Hz): 220/50-60
    • Rated Input Current (A): 27
    • Power Capacity (kVa): 6(6.000W)
    • Range of Output Current (A): 10-200
    • Arc-leading: HF Vibration
    • Efficiency (%): 85
    • Protection Class: IP21S
    • No. Load Voltage (V): 56
    • Rated Output Current (A) : 200/18V
  12. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  13. STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Mulai

    Rp8.899.900

    STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  14. INGCO Welding Inverter MAG/MIG/TIG (Mesin Las)
    Mulai

    Rp6.899.900

    INGCO Welding Inverter MAG/MIG/TIG (Mesin Las)
    Deskripsi:
    INGCO MAG/MIG/TIG Welding Inverter (160A) // Mesin Trafo Las
    atribut:
    • Input Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • MAG/MIG Output Current (A): 30-160
    • MMA Output Current (A): 10-160
    • Display: LCD
    • MMA Diameter of Electrode (mm): 1.6-4.0
    • No. Load Voltage (V): 80
    • Welding Wire Size (mm): 0.6, 0.8, 1
    • Wire Speed (m/minute): 2-11
  15. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  16. MultiPro MIG/MAG Welding Machine
    Mulai

    Rp4.499.900

    MultiPro MIG/MAG Welding Machine
    Deskripsi:
    Optional Accesories : - E71T-GS Gasless FCAW 0.8mm (5.FCG.000.080). - Feed Roller (FCAW) Type 0.8-1.0mm (5.160.810.25F). - Feed Roller V Type 0.8-1.0mm (5.160.810.25V). - TIG Torch WP 17 V 4m (5.EB9.17V.303). - MIG Torch Intergrated Gas/Gasless 2m (5.EGS.152.502).
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  17. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  18. DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  19. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  20. KRISBOW Multi Process Plasma Cutting TIG Welding Machine 1 Phase (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp12.999.900

    KRISBOW Multi Process Plasma Cutting TIG Welding Machine 1 Phase (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    PLASMA CUT-TIG MULTI WELD 40A 1P VRCM4- Satu mesin bisa untuk 2 fungsi yaitu pengelasan TIG dan MMA serta pemotongan dengan mode CUT- Hemat energy ,ringanserta kecepatan pemotongan lebih cepat 2x dibanding prosess menggunakan Oxy-Cutting- Cocok untuk pengerjaan pemotongan material Stainles steel,Copper,iron dan allumunnium- Multi Prosess CUT/TIG/MMA- IGBT inverter teknologi- Pendingin Kipas
    atribut:
    • Dimensions (mm): 360x190x300
    • Current (A): 40
    • Ampere (A): 40
Daftar Harga inverter mesin las Terbaru November 2026
LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)Rp679.900
TAPECASE High-Temperature Film Masking Tape (Lakban Polyimide Tahan Panas)Rp119.900
KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)Rp1.899.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.799.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp5.899.900
RYU Inverter IGBT Welding Machine (Mesin Las)Rp789.900
Mesin HL Inverter Smart Series Welding Machine (Mesin Las Inverter)Rp539.900
LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)Rp5.199.900
ENKA Mesin LasRp1.299.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait